ジーエルサイエンス
ストップバルブ 1/4インチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03036429
品番
NS-4B-1/4
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シンプルで堅牢な設計が特徴の一般用途向けバルブです。
手頃な価格で、日常的な用途に適しています。
シンプルなデザインで操作が簡単です。
適合
流路径:-
形状
ストレート型
シャフト
ステンレス
材質(シール)
フッ素ゴムOリング(シリコングリース付)
最高使用圧力
0.78
接続
外径1/4インチSL型
材質(ボディ)
シンチュウ
アズワン品番
60-9090-98