ジーエルサイエンス
バルブ取付金具 A型 2個用
各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。
バルブはTV-F4S、NS-84S、NV-44Sに対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。
仕様
※【材質】※ステンレス
取付
高さ:74
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
160×40
取付寸法
140
アズワン品番
60-9091-08
バルブ
TV-F4S、NS-84S、NV-44S、固定数:2個
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032062
-
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください