曜日別特売

バルブ取付金具 B型 2個用

バルブ取付金具 B型 2個用 - ジーエルサイエンス

各種バルブを実験台や壁面等に固定する際に使用します。
バルブはSB-F4、SB-B4に対応しており、取り付け後は配管固定金具と同じチューブ高さとなるため、配管作業が容易に行えます。

仕様
※【材質】※ステンレス
取付
高さ:30
取付穴径
バルブ:Φ14、金具:Φ5
外形寸法
160×40
取付寸法
140
アズワン品番
60-9091-12
バルブ
SB-F4、SB-B4、固定数:2個
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028501-
4,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする