曜日別特売

パーマピュアドライヤー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-69
内容量1本注文コード03049458品番-
参考基準価格(税別)¥542,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。
サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)
電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。
PD-50Tは外径0.033"のチューブを50本使用した多管式です。

適合
パージ口間:503
材質
中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:PP、シェル、継手:ポリプロピレン
全長
592
最大流量
10(推奨)
最高使用圧力
310
最高使用温度(℃)
80
シェルサイズ
外形:3/4インチ
アズワン品番
60-3361-69
適合チューブ径(inch)
パージガス入出口:1/8インチNPT、サンプル入出口:1/4インチNPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする