曜日別特売

ボンベ集合架台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03011098
品番
-
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。
調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。
調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。
一般用ボンベ集合架台です3本のボンベを切り替えて使用します。

仕様
調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト
材質
スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂
方式
固定:地面固定型
接続
出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)
適合ガス
O2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス
本数
ボンベ:7000L×3本
アズワン品番
60-3360-85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする