メタルダイヤフラム調整器 29.4~294kPa
小型・軽量でパネルマウントが可能な調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。
- 仕様
- ※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE
- 材質
- 接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE
- 質量(g)
- -
- 接続
- 出口:1/8インチ SL型、入口:1/8インチ SL型,29.4~294
- 使用ガス
- 0.8
- アズワン品番
- 60-9091-65
- 耐圧(Pa)
- 1.5
- ポート接続口径
- ゲージ:1/8インチ SL型
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










