曜日別特売

メタルダイヤフラム調整器 29.4~294kPa

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03038696
品番
RD-3213
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

小型・軽量でパネルマウントが可能な調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。

仕様
※【材質】※アルミニウム※シンチュウ※ステンレス※フッ素ゴム※PTFE
材質
接ガス部:アルミニウム、シンチュウ、ステンレス、フッ素ゴム、PTFE
質量(g)
-
接続
出口:1/8インチ SL型、入口:1/8インチ SL型,29.4~294
使用ガス
0.8
アズワン品番
60-9091-65
耐圧(Pa)
1.5
ポート接続口径
ゲージ:1/8インチ SL型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする