曜日別特売

圧縮空気用フィルター 103型

圧縮空気用フィルター 103型 - ジーエルサイエンス
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。
圧力損失が少なく安定した除去効率
コンパクトで省スペース
冷却効果の大きいアルミボディー
ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

仕様
本体×1※ホース×1
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.4
寸法
90(W)×35(D)×230(H)
最大流量
300(0.7時)
使用圧力
0.3~1.71
固形粒子除去(μm)
5
アズワン品番
60-3361-37
使用温度
5~60
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03040742-
¥30,000
¥28,980
値下げ
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする