曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

圧縮空気用フィルター 103型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03040742
品番
-
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)値下げ
¥28,980

エアー配管に設置することで5μm以上の固形粒子を除去できます。
圧力損失が少なく安定した除去効率
コンパクトで省スペース
冷却効果の大きいアルミボディー
ウィープバルブから常に少量のエアーがドレンとともに排出されるため、水分の凝集を防ぎ、断続的なエアーの使用が可能です。

仕様
本体×1※ホース×1
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.4
寸法
90(W)×35(D)×230(H)
最大流量
300(0.7時)
使用圧力
0.3~1.71
固形粒子除去(μm)
5
アズワン品番
60-3361-37
使用温度
5~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする