曜日別特売

定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器

定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器 - ジーエルサイエンス

サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。

仕様
※SUS316L※フッ素樹脂
材質
SUS316
圧力
調整:0.1~0.5
最高使用圧力
1
接続
出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型
アズワン品番
60-3358-13
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03018098-
¥82,200
¥78,980
¥86,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする