曜日別特売

定量ガス供給装置 CG218用 圧力調整器

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03018098
品番
-
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

サンプリングバッグ内に一定量のガスを供給するCG218用の圧力調整器です。

仕様
※SUS316L※フッ素樹脂
材質
SUS316
圧力
調整:0.1~0.5
最高使用圧力
1
接続
出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型
アズワン品番
60-3358-13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする