島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×1.1m
島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。
取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。
どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。
- 仕様
- ※【材質】※ガラス,共通型(7)
- 寸法(長さ)
- 1.1
- 内径(Φ)
- 2.6
- 対応機種
- C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014
- メーカー
- 島津
- 外径
- 5
- アズワン品番
- 60-9097-22
- 内容量
- 1本
カラム の新着商品
カテゴリ








