ジーエルサイエンス
島津GC用注入口ライナー
島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス全量導入用。
仕様
P/N.221-48335-01
容量
0.654L
種類
スプリットレス、全量導入用
寸法
5.0×3.4(外径×内径)
寸法(長さ)
95
対応機種
島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025用
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-74
内容量
1箱(25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03011850
-
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください