曜日別特売

島津GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
03011850
品番
-
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリットレス全量導入用。

仕様
P/N.221-48335-01
容量
0.654L
種類
スプリットレス、全量導入用
寸法
5.0×3.4(外径×内径)
寸法(長さ)
95
対応機種
島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025用
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする