ジーエルサイエンス
日立GC用注入口ライナー
日立ガスクロマトグラフ -5000用の注入口ライナーです。スプリットレス用。
仕様
P/N.60F-3801
種類
スプリットレス用用
寸法
6.0×3.0(外径×内径)
寸法(長さ)
98
対応機種
日立-5000
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-58
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03051409
-
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください