ジーエルサイエンス
日立GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03051409
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ -5000用の注入口ライナーです。スプリットレス用。
仕様
P/N.60F-3801
種類
スプリットレス用用
寸法
6.0×3.0(外径×内径)
寸法(長さ)
98
対応機種
日立-5000
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:×
アズワン品番
60-3357-58