検量線作成ツール用 フローコントローラー
大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。
- セット内容
- 検量線作成ツール用フローコントローラー×1※1/16インチ ナット、フェラルセット×1※取扱説明書
- 最高使用圧力
- 300
- サイズ(inch)
- 活性炭トラップ:外径1/4インチ×長さ100
- 接続
- 出口:1/16インチSL型、入口:1/8インチSL型
- 最高圧力
- 入口:588
- アズワン品番
- 60-3358-99
- 内容量
- 1台
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










