曜日別特売

検量線作成ツール用 フローコントローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03005936
品番
-
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。大気・室内空気採取用捕集管に標準試料を直接注入するツールです。不活性ガスを流しながら、通常のマイクロシリンジ(針長さ2インチ)で捕集管の捕集剤の手前に標準物質を添加でき、捕集管に展開できます。ガス状サンプルやガス状標準物質の添加も行えます。注)AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)シリーズの捕集管を使用し、サンプルを添加する場合、シリンジの針が充填剤を支持しているウールを貫通しないようにしてください。検量線作成ツール用フローコントローラーは、調圧器、ニードル機能付オンオフバルブで構成され、出荷時に120kPa調整、出口無負荷で約50mL/minの流量に設定されています。本体の出口には活性炭フィルターが付けられていますので、浄化されたガスを供給できます。検量線作成ツールとは1/16インチPTFEチューブで接続します。

セット内容
検量線作成ツール用フローコントローラー×1※1/16インチ ナット、フェラルセット×1※取扱説明書
最高使用圧力
300
サイズ(inch)
活性炭トラップ:外径1/4インチ×長さ100
接続
出口:1/16インチSL型、入口:1/8インチSL型
最高圧力
入口:588
アズワン品番
60-3358-99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする