精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。
ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。
グリースなどは一切使用していません。
豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。
- 仕様
- ※【材質】※本体/ステンレス
- 材質
- 接ガス部:SUS316、PTFE、F
- 形状
- ストレート型
- 質量(g)
- 約160
- 使用温度範囲
- 0~110
- 最高使用圧力
- 0.97
- 取付穴
- パネル:Φ13
- 接続
- Rc1/4(1/4PTメス)
- 回転数
- 有効:約14回転
- 流量調整範囲(L/min)
- ~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)
- アズワン品番
- 60-9090-50
- リークレート(Pa・m3/sec)
- 外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










