曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

精密流量調整用ニードルバルブ ステンレス製ストレート型 ~1500mL/min

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03026227
品番
MV-1224
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)値下げ
¥24,980

ガス、液体の微小流量の精密制御が可能なニードルバルブです。
ニードルが直線的に動く構造により、流量を精密に調整できるため、精密なプロセスや分析装置に適しています。
グリースなどは一切使用していません。
豊富なラインナップから、使用条件に適した流量範囲を選定できます。

仕様
※【材質】※本体/ステンレス
材質
接ガス部:SUS316、PTFE、F
形状
ストレート型
質量(g)
約160
使用温度範囲
0~110
最高使用圧力
0.97
取付穴
パネル:Φ13
接続
Rc1/4(1/4PTメス)
回転数
有効:約14回転
流量調整範囲(L/min)
~1500(9.8P差圧、N2ガスの場合)
アズワン品番
60-9090-50
リークレート(Pa・m3/sec)
外部リーク:1×10-7・3/s(He)以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする