軟質チューブ⇔半硬質チューブ用コネクター ISUPPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
60-6227-49
注文コード
03048277
品番
ISUPP794
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シリコンやタイゴンなど細径軟質ミリチューブとポリエチレンやフッ素樹脂など細径半硬質インチチューブを接続します。
軟質チューブ用コネクター、半硬質チューブ用PEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールのセットです。
半硬質チューブはフランジ(フレア)加工などの作業をせず、簡単に接続できます。
コネクターとナットを接続するネジ規格は1/4-28UNFです。
オートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。
接続方法は画像をご参照ください。

A
軟質チューブ用PEEコネクター
サイズ
10×30L
B
半硬質チューブ用PEEナット
D
ETFEフェルール
C
SUSフェルール
アズワン品番
60-6227-49
ボア径
0.5
適合チューブ径(inch)
1.0~1.5 1/16(軟質(内径) 半硬質(外径))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする