曜日別特売

逆止弁

逆止弁 - ジーエルサイエンス

流体の逆流を防止するステンレス製のチェックバルブです。
順方向では、微少な圧力でバルブが全開し、流体がスムーズに流れます。
逆方向に流体が変わると、バルブが閉じて流れを止めます。

仕様
※フッ素ゴム
材質
SUS316
オリフィス径(Φmm)
Φ60
最高使用温度(℃)
160
クラッキング圧力(kPa)
動作圧力:9.8以上
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028756-9.8PaRc1/460-3361-23
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
03037059-9.8Rc1/860-3361-22
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする