曜日別特売

逆止弁

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3361-22
内容量1個注文コード03037059品番-
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

流体の逆流を防止するステンレス製のチェックバルブです。
順方向では、微少な圧力でバルブが全開し、流体がスムーズに流れます。
逆方向に流体が変わると、バルブが閉じて流れを止めます。

最高使用圧力
9.8
接続
Rc1/8
アズワン品番
60-3361-22
仕様
※フッ素ゴム
材質
SUS316
オリフィス径(Φmm)
Φ60
最高使用温度(℃)
160
クラッキング圧力(kPa)
動作圧力:9.8以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする