ジーエルサイエンス
配管固定金具
外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
仕様
本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2
材質
SUS304
寸法(mm)
対応配管:3~9.5
配管
1/8~3/8inch、取付間隔:20
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03028738
-
固定本数:2本
60-3360-40
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034259
-
固定本数:4本
60-3360-41
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください