ジーエルサイエンス
配管固定金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-41
60-3360-40
60-3360-41
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
03034259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
外径3/8インチ(9.5mm)までのチューブを、一定の間隔できれいに配管できます。
適合チューブ
固定本数:4本
アズワン品番
60-3360-41
仕様
本体×1※コンクリートアンカープラグ(鉛)×2※固定ネジ×2
材質
SUS304
寸法(mm)
対応配管:3~9.5
配管
1/8~3/8inch、取付間隔:20