高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8
ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
- 適合
- 流路径:Φ2.3
- 材質
- 接ガス部:SUS316、PTFE
- 形状
- ストレート型
- 取付方式
- 付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)
- 最高使用圧力
- -
- 方式
- ステンレスボール回転流路切替(2方)
- 取付穴
- パネル:Φ16
- 接続
- Rc1/8(1/8PTメス)
- アズワン品番
- 60-9091-15
- 内容量
- 1個
クロマトグラフィー の新着商品
カテゴリ










