曜日別特売

高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03025527
品番
SB-F2
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。
グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。
球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。

適合
流路径:Φ2.3
材質
接ガス部:SUS316、PTFE
形状
ストレート型
取付方式
付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)
最高使用圧力
-
方式
ステンレスボール回転流路切替(2方)
取付穴
パネル:Φ16
接続
Rc1/8(1/8PTメス)
アズワン品番
60-9091-15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする