高性能小型調整器 水素用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-9091-27
内容量1台注文コード03015088品番ATR-215LF
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。
本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。
入口継手はボディに溶接されています。
重さは約700gと超軽量コンパクトです。
有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。

最大流量
15(nor)N2ガス
使用圧力
1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0
アズワン品番
60-9091-27
圧力計
1次側:0~25、2次側:0~1.5
その他
SUS316L、フッ素樹脂
質量(g)
約700
本体
SUS316L
接続
出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス
使用ガス
水素
使用温度
-5~40
材質(ダイアフラム)
SUS316L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする