曜日別特売

高性能調圧器 5.88~58.8kPa

高性能調圧器 5.88~58.8kPa - ジーエルサイエンス

ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。

その他
シンチュウ
材質
ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム
質量(g)
約240
圧力
最大供給:0.78
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
材質(ボディ)
アルミニウム
アズワン品番
60-9091-55
使用温度
0~60
圧力調整範囲(kPa)
5.88~58.8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03030497PR-4102
¥29,800
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする