曜日別特売

高性能調圧器 5.88~58.8kPa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03030497
品番
PR-4102
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。
高精度な圧力制御が可能です。
圧力安定性に優れています。
流量変動を最小限に抑える設計です。

その他
シンチュウ
材質
ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム
質量(g)
約240
圧力
最大供給:0.78
接続
出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)
材質(ボディ)
アルミニウム
アズワン品番
60-9091-55
使用温度
0~60
圧力調整範囲(kPa)
5.88~58.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする