メディカルディスポ
サンプリングチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
1袋(500本)
¥1,998
1袋(1000本)
容量(mL)
1.9
1.5
1.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
02989371
品番
YST-19
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
透明度が高く、サンプルの目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)
容量(mL)
1.9
目盛
0.5/1.0/1.5/1.9mL
キャップ
フラットキャップ(書き込み可能)
材質
PP
遠心強度
14000G(生理食塩水)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300