- 付属品
- 充電用ACアダプター
- 材質
- 本体・ライトヘッド/アルミニウム合金、フレキシブルアーム/鉄(ニッケルメッキ)
- 質量(g)
- 約280
- 電源
- リチウムイオン充電池(本体内蔵)
- 外径(Φmm)
- ライト:約27
- 最小曲げ半径(mm)
- 約45
- 連続使用時間(時間)
- 明るさ100%時:約5、明るさ50%時:10(満充電時)
- アーム長さ(mm)
- 約140
- 光源
- 米国Cree社製 5W-LED
- 寸法(Φ×mm)
- 約38×345
- 防塵防水性能
- IP54
- 充電時間(時間)
- 約4
- アズワン品番
- 4-2501-11
- 明るさ
- 2段階調整(100%・50%)、100%時:約390Lm、50%時:約180Lm