充電式LEDフレキシブルライト

充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC充電式LEDフレキシブルライト - KTC

セット内容:充電式LEDフレキシブルライト×1、USB Type-C ケーブル×1、取扱説明書×1。ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライトです。ペンクリップ付きで、胸ポケットクリップボード、帽子などに取付け可能です。底面はマグネット付きです。

用途
自動車、設備などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業に
全長(mm)
折りたたみ時/100、展開時/110
高さ(mm)
31.5
質量(g)
80
保護等級
IP65(防塵・防水)
連続使用時間(時間)
8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 800mAh
入力端子
USB Type-C
充電時間(時間)
3.0(※使用環境温度 5℃~35℃)
外径(mm)
Φ22
明るさ(Lm)
50(弱)/250(中)/700(強)
内容量
1個
注意
※バッテリーの状態や充電されている環境により変化します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02987840AL816M
¥10,800
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする