AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840

AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840
AL816M 充電式LEDフレキシブルライト KTC 02987840

充電式LEDフレキシブルライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02987840
品番
AL816M
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

セット内容:充電式LEDフレキシブルライト×1、USB Type-C ケーブル×1、取扱説明書×1。ヘッドを無段階で90度角度調整できるコンパクトなフレキシブルライトです。ペンクリップ付きで、胸ポケットクリップボード、帽子などに取付け可能です。底面はマグネット付きです。

用途
自動車、設備などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業に
全長(mm)
折りたたみ時/100、展開時/110
高さ(mm)
31.5
質量(g)
80
保護等級
IP65(防塵・防水)
連続使用時間(時間)
8.0(弱)/3.5(中)/2.0(強)
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 800mAh
入力端子
USB Type-C
充電時間(時間)
3.0(※使用環境温度 5℃~35℃)
外径(mm)
Φ22
明るさ(Lm)
50(弱)/250(中)/700(強)
注意
※バッテリーの状態や充電されている環境により変化します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする