ブロードウォッチ
大型投光器(電源AC100V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02988068
品番
LED-AC100LT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・コンパクトで大光量のLED 投光器。
・スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途
作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
寸法(mm)
約320×230×32(電源ケーブル除く)
質量(g)
約1330
定格
200W
定格消費電力(W)
100
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
保護等級
IP66
色温度(K)
約6500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
22000
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
-20~50(結露無き事)
電球の種類
LED
防水
IP66
材質(筐体)
アルミニウム、ガラス
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。