LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077

LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077
LED-HAND 小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式 ブロードウォッチ 02988077

小型LED投光器 4000lm ポータブル 充電式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02988077
品番
LED-HAND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

・小型コンパクトでありながら、4000lmの明るさ
・充電式で持ち運びも楽チン、重さたったの380g。
・平置き、吊り下げ、マグネット、三脚など設置方法が多彩。

用途
作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様
固有エネルギー消費効率:175 lm/W
寸法(mm)
約110×100×55
消費電力(W)
約30
全光束(Lm)
最大約4000
色温度(K)
約3240/4700/5210/7260(4段階切り替え)
充電時間(時間)
約9
バッテリー容量(mAh)
5400
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~45
入力電圧
5V/1A
点灯時間(時間)
約4~10
照射角度(°)
170
防水
生活防水(IPX4相当)
注意
※マニュアルは電子化しておりますので、商品(パッケージ)に添付のQRコードよりご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする