BLDGA00N40H 直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40H 東京メタル 02975100

直管LED40W相当蛍光灯 BL-DGA00-N40HBLDGA00N40H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02975100
品番
BLDGA00N40H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

既存の40W形蛍光灯器具をLED化したい場合に適しています。ポリカーボネートカバー採用で業界最軽量クラスの軽さで取扱しやすい設計。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。片側給電方式、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。

材質
PCカバー
質量(g)
200
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
2520
使用電源(V)
AC100-240
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
28×1198
配光角度(°)
180
光色
昼白色
発光効率(Lm/W)
140
演色性(Ra)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする