調光調色シーリングライト 12畳用
シンプルなデザインで設置場所を選ばない調光調色タイプのシーリングライトです。電球色から昼光色までシーンに合わせた光色を選択できます。お休みタイマー、常夜灯付き。リモコン付属。
- 材質
- 樹脂、鉄
- 寸法(mm)
- Φ450×119
- 質量(kg)
- 0.82
- 取付
- 引っ掛けシーリング式
- 定格消費電力(W)
- 35
- 機能
- お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯
- 使用電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 色温度(K)
- 電球色3000~昼光色6500
- 寿命
- 40000時間
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 光色
- 電球色~昼光色
- 演色性(Ra)
- 80
- 内容量
- 1台
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ



























