東京メタル
調光調色シーリングライト 12畳用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02975197
品番
CECC12-45T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインで設置場所を選ばない調光調色タイプのシーリングライトです。電球色から昼光色までシーンに合わせた光色を選択できます。お休みタイマー、常夜灯付き。リモコン付属。
材質
樹脂、鉄
寸法(mm)
Φ450×119
質量(kg)
0.82
取付
引っ掛けシーリング式
定格消費電力(W)
35
機能
お休みタイマー、メモリボタン、常夜灯
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
色温度(K)
電球色3000~昼光色6500
寿命
40000時間
明るさ(Lm)
5200
光色
電球色~昼光色
演色性(Ra)
80