曜日別特売

フリーポイント金具

フリーポイント金具 - 三基鋼業フリーポイント金具 - 三基鋼業フリーポイント金具 - 三基鋼業フリーポイント金具 - 三基鋼業フリーポイント金具 - 三基鋼業フリーポイント金具 - 三基鋼業

接合金具です。

用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ニッケルメッキ
幅(mm)
16
色
ユニクロ
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0299336102993361-L型(小)6358
オープン
¥169
¥186(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299353702993537-プレ-ト(小)8676
オープン
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299381702993817-L型(大)119114
オープン
¥249
¥274(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993291-プレ-ト(大)147137
オープン
¥219
¥241(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする