曜日別特売
- フリーポイント金具 三基鋼業 02993291

- フリーポイント金具 三基鋼業 02993291
- フリーポイント金具 三基鋼業 02993291

フリーポイント金具

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
タイプ
プレ-ト(大)
注文コード
02993291
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

接合金具です。

用途
木材等の接合に
タイプ
プレ-ト(大)
寸法L1(mm)
147
寸法L2(mm)
137
材質
スチール、仕上/ニッケルメッキ
幅(mm)
16
色
ユニクロ
板厚(mm)
3
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする