三基鋼業
取付金具(J型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L1・寸法L2
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
50
注文コード
02993896
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
接合金具です。
用途
木材等の接合に
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
50
材質
スチール、仕上/カチオン電着塗装黒
色
ユニクロ
タイプ
J型
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
43
長穴(mm)
8×16
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。