曜日別特売
SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546

SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546
SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546
SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546
SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546
SWT184-300 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993546

木棚用ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
寸法(mm)棚受部:300
内容量1個注文コード02993546品番SWT184-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。
ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)
中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。
脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。
ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。

用途
SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受
寸法(mm)
棚受部:300
色
ブラック
材質
スチール
タイプ
木棚用(兼用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする