曜日別特売
SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842

SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842
SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842
SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842
SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842
SWT133-200R 木棚用ブラケット WAKI(和気産業) 02993842

木棚用ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラック
寸法(mm)棚受部:200
タイプ木棚用(右)
内容量1個注文コード02993842品番SWT133-200R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869

SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。
ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。
脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。
ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。

用途
SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
寸法(mm)
棚受部:200
色
ブラック
タイプ
木棚用(右)
材質
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする