曜日別特売
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267

#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267
#75 ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴 丸五 02996267

ウルトラソール#75 JSAA A種 先芯入り厨房靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード02996267品番#75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

調理器具などの落下・衝突から足先を守る先芯入り軽量厨房シューズ。軽量樹脂製先芯でしっかりつま先保護。耐油耐滑性に優れたウルトラソールは交換時期が分かるスリップサイン付き。ゆったりワイドな形状とつまずきにくいつま先UP。肉厚なクッションと立体通気インソールで長時間の立ち作業に最適です。

用途
厨房、キッチン、食品加工
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
種類
厨房靴
規格
JSAA A種適合
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+ゴム(ウルトラソール)
先芯
樹脂製先芯
標準質量(g/片足)
320±5(26.0cm)
機能
耐油、耐滑、軽量、クッション性
足幅
3E相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポン
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする