曜日別特売

eric 日めくり

eric 日めくり - 新日本カレンダー

消しゴムはんこ作家ericさんの描くモチーフが毎日、1つずつ登場します。懐かしさを感じさせる作風と日めくりの持つあたたかい雰囲気の相性もピッタリ。めくった日を残して眺めたくなる小さなサイズの日めくりカレンダーです。

質量(g)
84
寸法(縦×横×奥行)(mm)
97×61×20
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
370枚
始まり月
1
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03098869NK4400
2,000
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする