新日本カレンダー
北岸由美 ミニミニ日めくり
豊かな色彩と温かいタッチが魅力のチャーミングな動物たちがたくさん登場!ページを組み合わせてひとつのアートになる楽しみもあり、めくるたびに癒しやワクワクを感じられる小さな日めくりカレンダー。
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×30
材質(表紙)
紙
ページ数
368枚
始まり月
1
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03098912
NK4500
¥
2,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください