アンダーウェア(9分袖)[女]

アンダーウェア(9分袖)[女] - UNITEアンダーウェア(9分袖)[女] - UNITE

発汗時の衣服のベタつき感を軽減し、一年中爽やかな着心地。

仕様
素材 ベア天
色
ブラック
タイプ
女性用、九分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03089577MZ01543L63102~11072
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
03093899MZ0154M6280~8868
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする