UNITE
アンダーウェア[男]
仕様
素材 ベア天、混率
タイプ
男性用、七分袖
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
ストレッチ、吸汗速乾
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175038
MZ0135
ネイビー
M
67
88~96
56
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03175282
MZ0135
ネイビー
L
68
94~102
57.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03175370
MZ0135
ブラック
S
66
82~90
55.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03176298
MZ0135
ホワイト
4L
69
116~124
61
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03176456
MZ0135
ホワイト
LL
69
100~108
59
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03178152
MZ0135
ホワイト
L
68
94~102
57.5
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください