UNITE
リカバリーインナー(九分袖)[兼用]
遠赤外線の働きで疲労軽減をサポートするリカバリーウエア。
仕様
機能 ストレッチ、UVカット、素材 セラミック混ベア天
色
ブラック
タイプ
男女兼用、九分袖
混率(%)
ポリエステル85、ポリウレタン15
機能
ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03175291
UN0410
M
66
94-100
74.5
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
03176237
UN0410
4L
76
118-124
83.7
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
03176368
UN0410
L
70
100-106
78.2
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください